text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Stahlwille Bit 4 mm Hex C 6,3 L.25mm


Numer artykułu G0555.001.301
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 4
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 4
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 5
Kod towaru
Type Hex Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0555.001.301
EAN 4018754011070
UBB 203122420177
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08090004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.