text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill set DIN 338 type VA nominal dm 1–13 x 0.5 mm HSS-Co5 steam annealed


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Numer artykułu 2C728998
Opakowanie Plastikowe pudełko
Średnica (mm) 1-13
Całkowita liczba narzędzi 25
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Średnica (mm) 1-13
Całkowita liczba narzędzi 25
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Numery artykułów

Numer artykułu 2C728998
EAN 4015448818052
UBB 500751741074
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000863073
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.