Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
2W390943
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 50 mm HSS file ground MK4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2W390943
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Inny
Długość cięcia (mm)
220
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
369
Średnica wiertła (mm)
50
System mocowania
Inny
Długość cięcia (mm)
220
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Morse taper
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2W390943
EAN
4015448576129
UBB
500751682401
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
2000861752