Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
2H677681
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 30.5 mm HSS file ground MK3 A
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2H677681
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Inny
Długość cięcia (mm)
180
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
301
Średnica wiertła (mm)
45807
System mocowania
Inny
Długość cięcia (mm)
180
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Morse taper
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2H677681
EAN
4015448575771
UBB
500751679290
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
2000861713