text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 18.25 mm HSS profile ground MK2


HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Cod Articol 7I686312
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 135
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 233
Diametrul burghiului (mm) 18.25
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 135
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Numerele articolelor

Cod Articol 7I686312
EAN 4015448575238
UBB 500751674408
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000861664
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.