Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
2S847640
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.9 mm HSS file ground cylinder s
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2S847640
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
87
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
132
Średnica wiertła (mm)
45904
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
87
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2S847640
EAN
4015448572190
UBB
500751647024
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
2000861049