text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.5 mm HSS profile ground cylinder s


Numer artykułu 4C494576
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 73
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 112
Średnica wiertła (mm) 45780
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 73
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 4C494576
EAN 4015448635451
UBB 500751645614
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000861035
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.