Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
8H179141
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.4 mm HSS file ground cylinder s
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8H179141
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
73
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
112
Średnica wiertła (mm)
45750
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
73
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8H179141
EAN
4015448572022
UBB
500751645531
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
2000861034