text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2 mm HSS profile ground cylinder sha


HSS. DIN 340. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For deep holes and for drilling using drill bushes in steel and cast iron Industrial quality

Numer artykułu 4M704611
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 56
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 85
Średnica wiertła (mm) 2
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 56
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN 340. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For deep holes and for drilling using drill bushes in steel and cast iron Industrial quality

Numery artykułów

Numer artykułu 4M704611
EAN 4015448571865
UBB 500751644138
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000861020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.