Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
9U529104
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 14 mm HSS file ground cylinder sh
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9U529104
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
140
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
214
Średnica wiertła (mm)
14
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
140
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9U529104
EAN
4015448635512
UBB
500751651968
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
2000861128