text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 5.1 mm HSS file ground cylinder s


Numer artykułu 1H858621
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 52
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 86
Średnica wiertła (mm) 45662
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 52
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 1H858621
EAN 4015448584063
UBB 500751749093
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000863822
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.