text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 7.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Numer artykułu 1V379925
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 69
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 109
Średnica wiertła (mm) 45784
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 69
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Numery artykułów

Numer artykułu 1V379925
EAN 4015448582311
UBB 500751737866
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000862998
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.