text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Numer artykułu 1O354944
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 52
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 86
Średnica wiertła (mm) 5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 52
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 1O354944
EAN 4015448582243
UBB 500751737114
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000862991
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.