text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 10.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface


Numer artykułu 3B219931
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 87
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 133
Średnica wiertła (mm) 45787
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 87
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 3B219931
EAN 4015448582397
UBB 500751738518
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000863005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.