text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7 mm VHM DIN 6535 HA short


Solid carbide. DIN 338. Type N. Point angle 118°. With split point. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Numer artykułu 3A005432
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 109
Średnica wiertła (mm) 7
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak

Opis

Solid carbide. DIN 338. Type N. Point angle 118°. With split point. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Numery artykułów

Numer artykułu 3A005432
EAN 4015448635680
UBB 500751660795
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000861228
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.