text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7.8 mm HSS profile ground cylinder s


Numer artykułu 8Y602891
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y602891
EAN 4015448996934
UBB 500751612119
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000860480
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.