text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.7 mm HSS profile ground cylinder s


Numer artykułu 3R483756
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 63
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 101
Średnica wiertła (mm) 45844
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 63
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 3R483756
EAN 4015448996798
UBB 500751610881
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000860467
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.