text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.1 mm HSS file ground TiN cylind


Numer artykułu 9F854073
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 63
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 101
Średnica wiertła (mm) 45663
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 63
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 9F854073
EAN 4015448578093
UBB 500751699827
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000862161
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.