text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.5 mm HSS profile ground cylinder s


Numer artykułu 8U665853
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 93
Średnica wiertła (mm) 45782
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 8U665853
EAN 4015448996651
UBB 500751609651
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000860455
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.