Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
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
Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
1F162370
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3 mm HSS profile ground TiN cylinder
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1F162370
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
33
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
61
Średnica wiertła (mm)
3
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
33
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1F162370
EAN
4015448577744
UBB
500751696773
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
2000862130