text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.3 mm HSS profile ground TiN cylind


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Numer artykułu 6R597967
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 36
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 65
Średnica wiertła (mm) 45719
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 36
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Numery artykułów

Numer artykułu 6R597967
EAN 4015448636373
UBB 500751697011
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000862133
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.