text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15 mm HSS profile ground offset shan


Numer artykułu 8A117460
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 120
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 178
Średnica wiertła (mm) 16
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 120
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 8A117460
EAN 4015448995937
UBB 500751603126
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000860164
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.