text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 12 mm HSS profile ground offset shan


Numer artykułu 8T012871
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 108
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 160
Średnica wiertła (mm) 45790
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 108
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 8T012871
EAN 4015448995883
UBB 500751602623
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000860159
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.