text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11 mm HSS profile ground TiN cylinde


Numer artykułu 2O334653
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 94
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 142
Średnica wiertła (mm) 11
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 94
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 2O334653
EAN 4015448578567
UBB 500751704023
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000862211
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.