text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 0.7 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Numer artykułu 8X704530
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 9
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 28
Średnica wiertła (mm) 0.7
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 9
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Numery artykułów

Numer artykułu 8X704530
EAN 4015448996125
UBB 500751604868
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000860407
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.