Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
4P455364
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
TECWERK Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 6 mm HSS-Co5 cyli
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4P455364
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
63
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
101
Średnica wiertła (mm)
45783
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
63
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°)
130
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4P455364
EAN
4015448998365
UBB
500751625087
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
2000860665