text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.6 mm HSS-Co5 cy


Numer artykułu 5U801418
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 93
Średnica wiertła (mm) 6
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 5U801418
EAN 4015448998310
UBB 500751624585
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000860660
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.