text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.5 mm HSS-Co5 cy


Numer artykułu 5H231409
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 93
Średnica wiertła (mm) 45782
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 5H231409
EAN 4015448998259
UBB 500751624098
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000860655
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.