Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
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
Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
8V615502
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
Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5.5 mm HSS cylinder shank extra-sho
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8V615502
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
28
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
66
Średnica wiertła (mm)
45782
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
28
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8V615502
EAN
4015448995319
UBB
500751597518
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
2000860055