text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3.3 mm HSS cylinder shank extra-sho


HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Numer artykułu 9U198918
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 49
Średnica wiertła (mm) 45719
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Numery artykułów

Numer artykułu 9U198918
EAN 4015448995074
UBB 500751595389
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000860033
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.