text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 12.5 mm HSS-Co cylinder shank extra


Numer artykułu 6G571039
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 51
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 102
Średnica wiertła (mm) 45789
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 51
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 6G571039
EAN 4015448605492
UBB 500751687293
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000861800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.