Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
8Q651143
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
Tecwerk Torque spanner 1/4 inch 5-25 Nm pass-through square
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Q651143
Całkowita długość (mm)
285
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
45778
Rozmiar połączenia (mm)
45722
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.1
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
285
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
45778
Rozmiar połączenia (mm)
45722
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.1
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Q651143
EAN
4015448967354
UBB
500751358507
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
2000821699