text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Torque spanner 1/4 inch 1-5 Nm pass-through square


Numer artykułu 9V930890
Całkowita długość (mm) 220
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 45778
Rozmiar połączenia (mm) 45722
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.025
Nadaje się do przedłużenia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 220
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 45778
Rozmiar połączenia (mm) 45722
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.025
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 9V930890
EAN 4015448967347
UBB 500751358432
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2000821698
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.