Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
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
Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
9X200718
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
TECWERK Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm pass-through square
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9X200718
Całkowita długość (mm)
485
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
40-200
Rozmiar połączenia (mm)
45789
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
485
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
40-200
Rozmiar połączenia (mm)
45789
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9X200718
EAN
4015448967385
UBB
500751358846
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
2000821704