text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Tool extension DIN 377 SQUARE 9 mm zinc M13-16


Numer artykułu 8O889744
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 45782
Gwint lewoskrętny Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 8O889744
EAN 4015448598824
UBB 500751888834
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867922
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.