text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M5 shape C HSS-Co TiN 6HX with lubrication groo


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Numer artykułu 5N399763
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 45904
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Numery artykułów

Numer artykułu 5N399763
EAN 4015448597018
UBB 500751869370
UNSPSC 31161708
Artykuł producenta nr 2000867618
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.