text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M3 shape C HSS-Co TiN 6HX w/o lubrication groov


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Artikelnummer 7Q422993
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 45780
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 45780
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 45840
Marka Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q422993
EAN 4015448596929
UBB 500751868539
UNSPSC 31161708
Fabrikant artikelnummer 2000867610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.