text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Grinding sleeve carrier dm60xH30mm cylinder shank diameter 6 mm


Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Numer artykułu 7G094233
Wysokość 30
Kształt Cylindryczny
Materiał Guma
Wałek mocujący (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 30
Kształt Cylindryczny
Materiał Guma
Wałek mocujący (mm) 6

Opis

Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Numery artykułów

Numer artykułu 7G094233
EAN 4015448983910
UBB 500751500736
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 2000842209
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.