Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7O663893
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
Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M6 x 1 mm HSS-Co ISO2 (6H)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7O663893
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
45904
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7O663893
EAN
4015448640714
UBB
500751851527
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
2000867325