text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H)


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numer artykułu 6R882880
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 45781
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 45781
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7000000000000001
Rozmiar gwintu 4
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 45750
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 6R882880
EAN 4015448640691
UBB 500751851378
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867323
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.