text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Set of hand taps DIN 2181 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) 2-part


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numer artykułu 8F042529
Liczba części 2
Średnica (mm) 5.25-5.25
Rozmiar gwintu (metryczny) 45814
Marka Tecwerk
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba części 2
Średnica (mm) 5.25-5.25
Rozmiar gwintu (metryczny) 45814
Marka Tecwerk

Opis

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 8F042529
EAN 4015448639381
UBB 500751833715
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867056
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.