text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serrated grinder dm50xH30mm granulation 60 combination non-wovens/corundum shank


High-quality non-woven abrasive fabric. Corundum fabric flaps. Ideal for medium removal rate. For removing oxide and paint coats. Grinding and cleaning of metal surfaces. Especially thanks to the grinding cloth. Universal use. Shank Ø 6 mm

Numer artykułu 5S174916
Maks. liczba obrotów (1/min) 13700
Średnica 50
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 13700
Średnica 50
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tecwerk

Opis

High-quality non-woven abrasive fabric. Corundum fabric flaps. Ideal for medium removal rate. For removing oxide and paint coats. Grinding and cleaning of metal surfaces. Especially thanks to the grinding cloth. Universal use. Shank Ø 6 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 5S174916
EAN 4015448982548
UBB 500751492165
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 2000841763
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.