text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 10 mm blade length 175 mm wooden handle round bla


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Numer artykułu 9W946558
Całkowita długość (mm)
Długość ostrza (mm) 175
Szerokość ostrza (mm) 10
Grubość ostrza (mm) 45809
Uchwyt materiałowy Drewno
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 300
Długość ostrza (mm) 175
Szerokość ostrza (mm) 10
Grubość ostrza (mm) 45809
Uchwyt materiałowy Drewno
Typ wału Okrągły
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Marka Tecwerk

Opis

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Numery artykułów

Numer artykułu 9W946558
EAN 4015448970811
UBB 500751390500
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2000827006
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.