Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
2N311392
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
Tecwerk Power drill wood bit diameter 6.0 mm overall length 93 mm CV steel
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
CV steel. Cylindrical shank. With continuous back milling, centring point and taper taps
Pełny opis
Numer artykułu
2N311392
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm)
6
System mocowania
Inny
Odpowiedni do drewna
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
93
Średnica wiertła (mm)
6
Średnica wału (mm)
6
System mocowania
Inny
Odpowiedni do drewna
Tak
Materiał do cięcia
Stal chromowo-wanadowa
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
CV steel. Cylindrical shank. With continuous back milling, centring point and taper taps
Numery artykułów
Numer artykułu
2N311392
EAN
4015448582724
UBB
500751741983
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
2000863106