text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

TECWERK Open-end ring ratchet spanner width across flats 30 mm length 399 mm straight PR


Numer artykułu 5U320588
Całkowita długość (mm) 395
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20-100
Rozmiar połączenia (mm) 45789
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 395
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20-100
Rozmiar połączenia (mm) 45789
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 5U320588
EAN 4015448967378
UBB 500751358762
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2000821703
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.