text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm HSS-Co 120 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Numer artykułu 2I040495
Całkowita długość (mm) 66
Średnica nominalna (mm) 6
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 120
Kierunek cięcia Prawy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 66
Średnica nominalna (mm) 6
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 120
Kierunek cięcia Prawy
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Numery artykułów

Numer artykułu 2I040495
EAN 4015448995470
UBB 500751598920
UNSPSC 23153301
Artykuł producenta nr 2000860086
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.