text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Milling pin ZYA stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide


Numer artykułu 7W834585
Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 20
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 20
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 7W834585
EAN 4015448599197
UBB 500751890970
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000868055
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.