Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
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
Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
9Q913996
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
Tecwerk Milling pin ZYA-S special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9Q913996
Kształt głowicy
Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
20
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Uzębienie
Krzyż (X)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
20
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Uzębienie
Krzyż (X)
Materiał do cięcia
Inny
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
ZYA-S
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9Q913996
EAN
4015448599951
UBB
500751897827
UNSPSC
27112803
Artykuł producenta nr
2000868765