text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Milling pin ZYA dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Numer artykułu 5V670428
Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 5V670428
EAN 4015448599708
UBB 500751895508
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000868644
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.