text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Milling pin WRC special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide c


Numer artykułu 3X734653
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 3X734653
EAN 4015448611301
UBB 500751898247
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000868769
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.